Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700071-0604 T-shirt med låg bly, mässing 200 Psi | AF7EVX 20XM82

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 Tee Lågt bly Mässing 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EVX Modell: 700071-0604Korsreferens: 20XM82

Få det Maj 8, Onsdag
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
358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek7/16-24 x 9/16-24
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700064-14 T-shirt med låg bly, mässing 120 Psi | AF7EUE 20XM31 700064-1413120 psi-7 / 8 "1 416 kr
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700071-0302 T-shirt Lågt bly Mässing 400 Psi | AF7EVU 20XM79 700071-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700071-0402 T-shirt Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVV 20XM80 700071-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700071-0404 T-shirt Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVW 20XM81 700071-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "236SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700084-060604 T-shirt Lågt bly Mässing 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"273SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700084-080806 T-shirt Lågt bly Mässing 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"716SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700084-101006 T-shirt Lågt bly Mässing 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"726SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 Tee Lågt bly Mässing 200 Psi
358SEK /enhet