A Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 3 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 4 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsmaterial: Naturlig gummilatex , Färg: Gul / Blå , Manschett: Sticka , Klipp: Clute , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Liner Material: Kevlar (R) , Punkteringsbeständig: Ja , Tumstil: Rakt
80-600 Activarmr Skärbeständiga handskar
Ansell ActivArmr 80-600 skärbeständiga handskar används i tillverkning och industriella tillämpningar. Dessa handskar erbjuder överlägset skärskydd för vassa föremål, maskiner och material, vilket säkerställer säkerheten för arbetarnas händer.
Funktioner
- De har en beläggning av naturgummilatex för ökad flexibilitet och grepp.
- Dessa handskar kommer i en slående gul/blå färg för enkel identifiering.
- De har stickade muddar som är robusta och långvariga för en säker passform och extra skydd vid handleden.
- Dessa handskar är fodrade med Kevlar för ett starkt och punkteringsbeständigt lager av skydd.
- De kommer med full fingertäckning för att skydda alla fingrar under uppgifter.