Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 80-600 Cut Resistant handskar gul med blå XL PR | AA9UMN 1FEZ6

ANSELL 80-600 Skärskyddshandskar Gul med Blå XL PR

Finns i lager
Artikel: AA9UMN Modell: 80-600Korsreferens: 1FEZ6
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå3
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
Beläggningstäckninghandflatan
BeläggningsmaterialNaturlig gummilatex
FärgGul / Blå
ManschettenSticka
KlippClute
Skär resistentJa
Fingerstilfull
FodermaterialKevlar (R)
PunkteringsbeständigJa
StorlekXL
Föreslagen användningsmiljöTorka
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6116105530
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 80-600 Skärbeständiga handskar gul med blå S PR | AA9UMK 1FEZ3 80-600S316SEK
ANSELL 80-600 Cut Resistant handskar gul med blå M PR | AA9UML 1FEZ4 80-600M316SEK
ANSELL 80-600 Skurfasta handskar gul med blå L PR | AA9UMM 1FEZ5 80-600L316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 80-600 Skärskyddshandskar Gul med Blå XL PR
316SEK /enhet