ANSELL 08-354 Alphatec Kemikaliebeständiga handskar i neopren


Filter
Färg: Grön , Manschett: Gatlopp , Avsluta: Grov , Längd: 14 " , Liner Material: Interlock stickad , Material: Neopren , Tjocklek: Standardvikt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
08-354
8166 SEK
A
08-354
9166 SEK
A
08-354
10166 SEK

08-354 Alphatec Kemikaliebeständiga handskar i neopren

Ansell AlphaTec 08-354 Series neoprenbelagda kemikalieresistenta handskar är idealiska för att förhindra hudirritation, brännskador och andra potentiella arbetsplatsskador, vilket säkerställer säkerhet och välbefinnande för anställda som arbetar i miljöer där kemikalieexponering är ett problem. Dessa handskar används i kemisk tillverkning, petrokemiska anläggningar, laboratorier och läkemedelsproduktion. De har neoprenbeläggning, vilket säkerställer motståndskraft mot kemikalier och hållbarhet.

Funktioner

  • Dessa handskar har grov finish för förbättrat grepp och nötningsbeständighet i krävande arbetsmiljöer.
  • AlphaTec 08-354 handskar är latexfria, vilket gör dem lämpliga för personer med latexallergier och minimerar risken för allergiska reaktioner.
  • Dessa handskar har fördelen att de är silikonfria, vilket säkerställer användning i applikationer där silikonkontamination är ett problem.
  • AlphaTec 08-354 handskar är 100 % resistenta mot vätskor, vilket ger ett omfattande skydd mot ett brett spektrum av kemikalier.
  • De har stretchiga bomullsfoder för att absorbera svett och förhindrar skav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?