EATON C-serien gjutna hölje effektbrytare ramar, MDL ram


Eaton C-seriens gjutna kretsbrytarramar är idealiska för att innesluta MCCB:er för skydd mot överbelastningar, kortslutningar och elektriska fel i elektrisk utrustning och system som används i industriella och kommersiella applikationer.

Filter
Förstärkare: 800A , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAIC-betygRamtypPris (ex moms)
A
CMDL3800F
50kAIC @ 480VMDL60 240 SEK
B
CHMDL3800F
65kAIC @ 480VMD69 841 SEK

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vilken typ av resa rymmer dessa MCCB-ramar?

De kan ta emot icke-utbytbara LSI-resor för att rädda utrustning från överbelastning.

Vad är den maximala kontinuerliga amperestyrkan för Eaton C Series MCCB-ramar?

300A vid 40 grader C.

Vad är avbrottsklassificeringen för MCCB:erna inneslutna i dessa ramar?

Eaton MCCB har en avbrottsklassning på 50kAIC vid 480VAC och 65kAIC vid 480VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?