ANSELL 19-024 Alphatec Kemikaliebeständiga handskar i neopren


Ansell AlphaTec 19-024-handskar är designade för att skydda arbetarnas händer mot en rad kemikalier, inklusive syror, baser, lösningsmedel och oljor. De används i laboratorier och metalltillverkning, tillverkning, olja & gas och läkemedelsindustrin.

Filter
Färg: Svart , Manschett: Gatlopp , Längd: 18 " , Liner Material: Termisk , Material: Neopren , Tjocklek: Heavy Weight
StilModellFinishStorlekPris (ex moms)
A
19-024
Grov8829 SEK
A
19-024
Smooth10829 SEK

19-024 Alphatec Kemikaliebeständiga handskar i neopren

Ansell AlphaTec 19-024-handskar är designade för att skydda arbetarnas händer mot en rad kemikalier, inklusive syror, baser, lösningsmedel och oljor. De används i laboratorier och metalltillverkning, tillverkning, olja & gas och läkemedelsindustrin.

Funktioner

  • Dessa kemikaliebeständiga handskar har ett dubbelisolerande termiskt foder för att ge motståndskraft mot både varma och kalla temperaturer.
  • De kommer med högkvalitativ neoprenbeläggning för att förbättra kemisk resistens och mekanisk.
  • Dessa handskar har en flexibel och greppförbättrande design som säkerställer manövrerbarhet och enkel hantering.
  • De erbjuder handskemanschetter för utökad täckning och skydd.
  • Dessa handskar tål en maximal temperatur på 356 grader F.
  • De har EN ISO 374 typ A - AKLMP kemikalieklassificering, vilket säkerställer skydd mot olika kemikalier.
  • Dessa handskar är icke-klorerade och erbjuder kemikaliebeständighet utan klorbehandling.
  • De är designade för både vänster- och högerhänder för att säkerställa mångsidighet och bekvämlighet.
  • Dessa handskar är gjorda av neopren för att förbättra motståndskraften mot kemikalier och nötning.
  • De ger skärmotståndsskydd på handflatssidorna, vilket skyddar mot skärsår på flera områden.
  • Dessa handskar kommer i svart färg för att ge alternativ för olika ändamål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?