ANSELL 56-015 Alphatec Pvc Förkläden


Filter
Stängningstyp: Slipsar , Färg: Blå , Färgfamilj: Blues , Material: Vinyl , Antal fickor: 0 , sömstil: Sluten , Storlek: M , Tjocklek: 6 mil. , Bredd: 33 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
56-015
44 "44 SEK
A
56-015
47 "44 SEK
B
56-015
49 "40 SEK

56-015 Alphatec Pvc Förkläden

Ansell AlphaTec 56-015 Series PVC-förkläden är skyddsplagg som skyddar arbetare från syror, baser, oljor, fetter, punkteringar och nötning. De är användbara inom hälsovård, matservice, kemisk tillverkning och gör-det-själv-tillämpningar. Dessa blå färgförkläden ger en vattentät och kemikaliebeständig barriär som förhindrar vätskor eller skadliga ämnen från att komma i kontakt med en persons kläder eller hud.

Funktioner

  • Ansell AlphaTec 56-015 Series förkläden är gjorda av 5 - 6 millimeter tjock PVC för flexibilitet.
  • Deras sömlösa vinylkonstruktion gör dem hållbara och minskar risken för att fånga in föroreningar.
  • Dessa medelstarka förkläden har en integrerad huvudöppning och knytband för enkla justeringar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?