Allpax 6100-seriens metriska packningsskärsatser inkluderar AX6110, AX6120, AX6130, AX6140 och AX6150 enheter som är konstruerade för att skära exakta flänspackningar och cirkulära leder för att minimera stilleståndstiden. De är lämpliga för tillverkning av material som kork, teflon, gummi, läder, plast, PTFE och vu...lkaniserade fibrer i bryggeri, kraft, oljeraffinering, läkemedels- och livsmedelssteriliseringsutrustning, såväl som autoklav- och nutraceutisk industri.Läs mer
A Blockmaterial: Mässing , Brädestorlek: 457mm x 457mm , Skärbräda: Ja , Höjd: 3 1 / 2 " , Längd: 18 1 / 2 " , Mätsystem: metrisk , Typ: metrisk , Bredd: 18 1 / 2 "
Funktioner
- Allpax 6100-seriens metriska packningsskärsatser är förlängningssatser med skärblock i mässing med konturerade kanter för exakta snitt av flänspackningar, såväl som minskning av packningsmaterialets buckling vid underhålls- och reparationsapplikationer.
- Dessa satser inkluderar kraftiga skärblad för att säkerställa exakta snitt genom alla packningsmaterial.
- 6100-serien Allpax packningsskärningssatser är graverade med precisionsskalor som lätt kan avläsas.
- De kommer också med förkromade stålförlängningsstänger för att ge snitt upp till 150 mm i diameter.
- De 457 mm x 457 mm skärbrädorna har en halkfri, plaststrukturerad, självläkande yta för att minimera bladfriktion och brott.
- De är utrustade med glidande, räfflade muttrar för att justera skärradien och sexkantsskruvar för att hålla skärblad och leverera snitt upp till 19.05 mm i djup.
- Mallen för lokalisering av bulthål och designmall med laxstjärt tillåter korrekt organisation av verktygen.
- Dessa Allpax 6100 Series metriska packningsskärningssatser levereras i en hållbar formblåst förvaringsväska, tillsammans med ett mittstiftshandtag för ett säkert och bekvämt grepp.
Vanliga frågor
Hur väljer jag rätt packningsskärare?
Den viktigaste avgörande faktorn är om monteringen behöver vara stationär eller bärbar. I allmänhet är cirkulära metriska packningsskärare av förlängningsstil bärbara och lätta. Dessa elektriska packningsskärsatser används ofta för att tillverka icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Roterande packningsskärare, å andra sidan, är tyngre och kräver montering eller bultning på ett skruvstäd eller arbetsbänk för packningsskärning på fast plats. Dessa cirkulära packningsfräsar är bäst lämpade för metalliska eller styva packningsmaterial, såväl som för att skära ut oregelbundet formade packningar. Dessa roterande packningsmaskiner drivs med antingen en handvev eller en elmotor. Den motoriserade versionen ger snabb, problemfri drift men kräver elektrisk kraft. Handmanövrerade roterande packningsfräsar kräver ingen strömförsörjning och kan installeras var som helst.
Vilket är det bästa packningsmaterialet för olja?
Nitril (Buna N) gummipackningar ger överlägsen oljebeständighet och kan användas för en mängd olika raffinerade oljor. Nitril är det mest använda materialet för tätning av olja.
Vad är syftet med dessa skalstaplar?
Dessa skalstänger håller packningsmaterialet på plats och mäter skärbladets inställda radie.