A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 4813 , ANSI Cut Gras: 1523 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 6 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 4 , Beläggningstäckning: Palm och fingrar , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: polyuretan , Färg: Svart, Grå , Manschett: Stickad handled , Klipp: Gunn , Fingermaterial: Nylon / Polyuretan / Nitril , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Knogstoppningsmaterial: Ingen , Längd: 12 " , Liner Material: Nylon , Palm Material: polyuretan , Punkteringsbeständig: Ja , Tumstil: full
11-421 Hyflex nötningsbeständiga lätta handskar
Ansell Hyflex 11-421 nötningsbeständiga lätta handskar är idealiska för hantering av grova eller nötande material och används i maskindrift, konstruktion och allmänna underhållsuppgifter. De ger extra skydd mot skavsår och mindre skärsår samtidigt som de säkerställer den fingerfärdighet och flexibilitet som krävs för ömtåliga eller komplicerade uppgifter. Dessa handskar är lämpliga för industri- och tillverkningsmiljöer där skydd mot nötning är avgörande.
Funktioner
- These gloves feature a water-based polyurethane coating that make them waterproof and durable, reducing environmental impact.
- They are DMF (Dimethylformamide) and silicone free, making them safer to use and particularly suitable for applications like spray-painting where chemical hazards are a concern.
- These gloves have fine and stretchable stitches, providing a comfortable fit for extended wear and ensuring optimal dexterity.
- They withstand washing at temperatures of up to 40 degree C, making them easy to clean and maintain for extended use.
- These gloves offer a palm-coated finishing, ensuring a secure grip and added protection.