OMRON STI Magnetiskt manövrerad säkerhetsspärrbrytare, 1NO / 1NC


Filter
AC-kontaktbetyg: 2A @ 230V , Ställdonsdjup: 0.75 " , Ställdonsbredd: 0.75 " , DC Kontaktbetyg: 1A @ 30V , IP-betyg: IP67 , NEMA-betyg: 6 , Avkänningsavstånd: 0.47 "till 0.98" , På avkänningsavstånd: 0.28 "till 0.47" , Switch Höjd: 0.75 " , Uppsägningstyp: Bare tråd
StilModellStälldonets höjdBody MaterialKabellängdKontaktformulärDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
44507-3620
3.21 "Rostfritt stål9.8ft.1NO / 1NC14 grader till 257 grader F.6 174 SEK
B
44507-1621
3.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.5 903 SEK
B
44507-1660
3.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.4 822 SEK
B
44507-1661
3.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.5 318 SEK
B
44507-1620
3.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.4 288 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?