WATTS Kvinnliga stjälkar


Filter
Finish: Blyfri mässing , passform: adapter , Inloppsanslutning: Tryck för att ansluta , Inloppsmaterial: Blyfri mässing , Inloppstyp: Quick Connect , Material: Blyfri mässing , Max. Arbetstryck: 200 PSI , Mfr. Serier: LF4728 , Min. Temp.: 33 Deg. F , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsmaterial: Blyfri mässing , Uttagstyp: Gängad kvinna
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
LF4728-1008
1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "260 SEK
B
LF4728-1412
3 / 4 "3 / 4 "7 / 8 "134 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?