A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 5173 , ANSI Cut Gras: 711 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: 3/4 dopp , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: polyuretan , Färg: Grå, gul , Manschett: Stickad handled , Klipp: Gunn , Fingermaterial: Högpresterande polyeten, högpresterande fibrer / polyuretan , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Knogstoppningsmaterial: polyuretan , Liner Material: HPP , Palm Material: polyuretan , Punkteringsbeständig: Ja , Tumstil: full
11-427 Hyflex nötningsbeständiga skyddshandskar med medelstor användning
Ansell Hyflex 11-427 nötningsbeständiga medelstora säkerhetshandskar är idealiska för uppgifter som kräver skydd mot nötning och mekaniska faror. De används i metallbearbetning, bilmontering, konstruktion och allmän tillverkning.
Funktioner
- Dessa handskar har en vattenbaserad polyuretanbeläggning, vilket säkerställer hållbarhet samtidigt som de är i linje med miljömedvetna metoder och minskar miljöpåverkan.
- De erbjuder fördelen av att vara fria från DMF (dimetylformamid) och silikon, vilket minskar hälsorisker.
- Dessa handskar ger kontaktvärmebeständighet upp till 100 grader C och har dessutom INTERCEPT cut-teknologin, vilket förbättrar deras skärtåliga egenskaper samtidigt som de säkerställer användarsäkerhet vid uppgifter där vassa föremål hanteras.