Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-427 Cut Resist Handskar Polyuretan Grå/Gul PR | AH9NFU 40LL66

ANSELL 11-427 Klippresisthandskar Polyuretan Grå/Gul PR

Finns i lager
Artikel: AH9NFU Modell: 11-427Korsreferens: 40LL66

Få det Maj 22, Onsdag
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler5173
ANSI Cut Gras711
ANSI Punktering Newton103.9
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckning3/4 dopp
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgGrå, gul
ManschettenStickad handled
KlippGunn
FingermaterialHögpresterande polyeten, högpresterande fibrer / polyuretan
Fingerstilfull
Mätare13
Knuckle vaddering Materialpolyuretan
Längd9.5 "
FodermaterialHPP
Palmmaterialpolyuretan
PunkteringsbeständigJa
Storlek7
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilfull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDPT

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-427 Cut Resist Handskar Polyuretan Grå/Gul 9 PR | AH9NFW 40LL68 11-42710.25 "9253SEK
ANSELL 11-427 Cut Resist Handskar Polyuretan Grå/Gul 8 PR | AH9NGP 40LL85 11-4279.75 "8253SEK
ANSELL 11-427 Skärbeständiga handskar Grå/Gul 10 PR | AH9NGU 40LL89 11-42710.5 "10253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-427 Klippresisthandskar Polyuretan Grå/Gul PR
253SEK /enhet