Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-510 Skärbeständiga handskar gul med svart XL PR | AD8MDA 4KYR6

ANSELL 11-510 Skärskyddshandskar Gul med Svart XL PR

Finns i lager
Artikel: AD8MDA Modell: 11-510Korsreferens: 4KYR6

Få det Maj 20, Måndag
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishNågot kurs / ribbad
BeläggningsmaterialNitril
FärgGul / svart
ManschettenSticka
KlippClute
Skär resistentJa
Fingerstilfull
Mätare15
FodermaterialKevlar (R)
PunkteringsbeständigNej
StorlekXL
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod6116105530
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 11-510 Skärbeständiga handskar gul med svart xS PR | AD8MCW 4KYR2 11-510XS184SEK
ANSELL 11-510 Skärbeständiga handskar gul med svart S PR | AD8MCX 4KYR3 11-510S184SEK
ANSELL 11-510 Skärbeständiga handskar gul med svart M PR | AD8MCY 4KYR4 11-510M184SEK
ANSELL 11-510 Snittbeständiga handskar gul med svart L PR | AD8MCZ 4KYR5 11-510L184SEK
ANSELL 11-510 Skärbeständiga handskar gul med svart 2XL PR | AD8MDB 4KYR7 11-5102XL184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-510 Skärskyddshandskar Gul med Svart XL PR
184SEK /enhet