KERN AND SOHN RFC-seriens prisberäkningsvågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husdimension: 313 x 263 x 108 mm , Hushöjd: 108 mm , Husets längd: 263 mm , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Läsbarhet: 0.5, 1 g , Rektangulär vägningsyta Storlek: 204 x 263 mm , Inställningstid: 1 sek. , Vägningskapacitet: 1500, 3000 g , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 263 mm , Vägningsytas bredd: 204 mm
StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktEnheterPris (ex moms)
A
RPB 6K1DM
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg3 490 SEK
B
RPB 6K1DHM
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg3 754 SEK
B
RPB 15K2DHM
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg3 754 SEK
C
RPB 15K2DM
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg3 490 SEK
B
RPB 30K5DHM
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg3 754 SEK
D
RPB 30K5DM
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg3 490 SEK
E
RPB 3K3DHM
0.5, 1 g+/-3, 6g10gg3 754 SEK
F
RPB 3K3DM
0.5, 1 g+/-3, 6g10gg3 490 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?