A Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 4 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Något kursbaserad hybridskum , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Gulgrön , Manschett: Sticka , Klipp: Clute , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Liner Material: Rostfritt stål , Punkteringsbeständig: Nej , Tumstil: Rakt
11-511 Hyflex skärtåliga handskar
Ansell HyFlex 11-511 Series skärtåliga handskar minskar risken för skador från vassa föremål eller knivar. De är idealiska för arbetare inom konstruktion, tillverkning, livsmedelsbearbetning, fordonsindustri och träbearbetningsanläggningar. Dessa handskar innehåller INTERCEPT skärmotståndsteknik som skyddar händerna från skärsår, skavsår och punkteringar. Dessutom förbättrar dessa skyddshandskar arbetarmoralen, eftersom anställda känner sig säkrare och mer självsäkra när de använder skärtåliga handskar, vilket leder till ökad arbetstillfredsställelse och produktivitet.
Funktioner
- Ansell HyFlex 11-511 Series skärbeständiga handskar har en nitrilfilmbeläggning för nivå 4 nötningsbeständighet.
- De är gjorda med en speciell Cuff Over-edging (ECO) garnteknologi som möjliggör flexibelt handledsskydd.
- Dessa svetsarhandskar har ett DuPont Kevlar-stretch-pansarfoder som erbjuder hög fingerfärdighet, vilket gör dem användbara i lätt oljiga eller torra förhållanden.
- De är latex- och silikonfria och är mindre benägna att orsaka allergier.
- Dessa arbetshandskar har stickade muddar för en åtsittande passform.