Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-511 Snittbeständiga handskar gul med grön 2XL PR | AD8MDH 4KYT4

ANSELL 11-511 Skärbeständiga handskar Gul med grön 2XL PR

Finns i lager
Artikel: AD8MDH Modell: 11-511Korsreferens: 4KYT4
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
404SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå4
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishNågot kursbaserad hybridskum
BeläggningsmaterialNitril
FärgGulgrön
ManschettenSticka
KlippClute
Skär resistentJa
Fingerstilfull
Mätare13
FodermaterialRostfritt stål
PunkteringsbeständigNej
Storlek2XL
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod6116105530
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 11-511 Snittbeständiga handskar gul med grön xS PR | AD8MDC 4KYR8 11-511XS404SEK
ANSELL 11-511 Skärbeständiga handskar gul med grön S PR | AD8MDD 4KYR9 11-511S404SEK
ANSELL 11-511 Skärbeständiga handskar gul med grön M PR | AD8MDE 4KYT1 11-511M404SEK
ANSELL 11-511 Snittbeständiga handskar gul med grön L PR | AD8MDF 4KYT2 11-511L404SEK
ANSELL 11-511 Cut Resistant Handskar Gul med grön XL PR | AD8MDG 4KYT3 11-511XL404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-511 Skärbeständiga handskar Gul med grön 2XL PR
404SEK /enhet