VAL-MATIC Swing-Flex backventiler


Filter
Kopplingstyp: Flänsad , Spricktryck: 0.25 psi , Material: Gjutjärn ASTM A 126 , Max. Temp.: -70 grader till 215 grader F. , Max. Vattentryck: 250 psi , Monteringsplats: Horisontell , Sätesmaterial: Buna N
StilModellFlöde LängdStorlekBreddPris (ex moms)
A
502A
110 Max. gpm8"2"6"9 174 SEK
A
525A
220 Max. gpm8.5 "2.5 "7"10 605 SEK
A
503A
300 Max. gpm9.5 "3"7.5 "12 151 SEK
A
504A
500 Max. gpm11 "4mm9"13 218 SEK
A
506A
1000 Max. gpm15 "611 "21 374 SEK
A
508A
2250 Max. gpm19.5 "813.5 "30 712 SEK
A
510A
2500 Max. gpm24.5 "1016 "57 010 SEK
A
512A
4000 Max. gpm27.5 "12 "19 "83 551 SEK

Swing-Flex backventiler

Val-Matic Swing-Flex-backventiler är utformade för att reglera flödet av tjocka slam och slam i bearbetnings- och tillverkningsapplikationer för livsmedel och drycker. Dessa NSF-certifierade backventiler har en kort skivslagning för att minska potentiell vattenhammare, slät & strömlinjeformad kontureringsyta för att minimera igensättning och O-ringstätningsdesign för positiv tätning för att eliminera läckage. Välj mellan ett brett spektrum av ventiler i flödeshastigheter från 110 till 500 gpm på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?