INGERSOLL-RAND Högeffektiva filter


Filter
Skålmaterial: Aluminium , Dräneringstyp: Automat , Filterbetyg: 0.01 mikron , Husmaterial: Aluminium , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 176 grader F
StilModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
FA110IH
7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT6 947 SEK
A
FA75IH
7.4 oz.45 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT5 891 SEK
B
FA400IH
11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT16 128 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?