A Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 3 , Beläggningsfinish: Dots , Beläggningsmaterial: PVC , Färg: Gul / Blå , Manschett: Sticka , Klipp: Gunn , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Liner Material: Kevlar (R) , Punkteringsbeständig: Nej , Tumstil: Rakt
70-330 Hyflex Pvc Dots Coating Skärbeständiga handskar
Ansell HyFlex 70-330 skärtåliga handskar används inom fordons-, tillverknings- och byggindustrin där handskydd är avgörande. De används för att hantera vassa föremål och utmärker sig vid svetsning, limning och nitning, ger arbetarna skärskydd och ger fingerfärdighet att hantera känsliga uppgifter.
Funktioner
- Dessa handskar har en stickad handledsmanschett för att säkerställa en säker passform och förhindra att skräp kommer in i handskarna.
- De kommer med full handskbeläggning för att förbättra skyddet mot vätskor och slipmedel.
- Dessa handskar är silikonfria, vilket minskar risken för allergiska reaktioner.
- De har en sömlös stickad konstruktion för att säkerställa komfort under långvarig användning, vilket minskar handtrötthet och ökar produktiviteten.
- Dessa handskar kommer med en ambidextrous handstil, vilket förenklar beställnings- och distributionsprocessen.
- De har PVC-prickad finish på båda sidor för att förbättra greppet och kontrollen för uppgifter som kräver precision.
- Dessa handskar är gjorda av DuPont Kevlar-material för exceptionell hållbarhet och skärmotstånd.
- De har en vändbar design för utbyte på båda händerna, vilket minskar ersättningskostnaderna och kommer med tvättbara alternativ för att möjliggöra enkel rengöring och återanvändning.