ANSELL 74-045 Hyflex obelagda skärtåliga handskar


Filter
Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 1700 , ANSI Cut Gras: 1660 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , Beläggningsmaterial: obestruket , Färg: White , Manschett: Sticka , Skärbeständig: Ja , Mätare: 13 , Hand: tvåhänt , Punkteringsbeständig: Nej
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
74-045
8.5 "6250 SEK
A
74-045
9.25 "9250 SEK
A
74-045
9.25 "7250 SEK
A
74-045
10 "10250 SEK

74-045 Hyflex obelagda skärtåliga handskar

Ansell HyFlex 74-045 obelagda skärtåliga handskar är idealiska för tillverkning, bilindustri, konstruktion och metallbearbetningssektorer där risken för skärsår och skavsår på händerna är hög. Dessa handskar tillåter arbetare att hantera vassa föremål och maskiner med tillförsikt.

Funktioner

  • Ansell HyFlex 74-045 obelagda skärtåliga handskar har en Dyneema-stickning, vilket ger exceptionell skärmotstånd och hållbarhet.
  • Dessa handskar överensstämmer med ANSI/ISEA Cut Level A4-klassificering, vilket säkerställer robust skydd mot vassa föremål.
  • De har en handsklängd på 8.5 tum för utökad hand- och handledstäckning under arbete.
  • Dessa handskar har en ambidextrous design, vilket gör att de enkelt kan bäras på båda händerna.
  • De kommer i en extra liten (XS) storlek med en numerisk storlek på 6, vilket passar en rad olika handstorlekar.
  • Dessa handskar är latexfria, vilket gör dem till ett lämpligt val för personer med latexallergier.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?