Batterier ingår: Nej , Kapacitet per hylla: 250 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Termoplastiskt gummi , Hjultyp: (2) Vrid, (2) Vrid med broms , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , hopfällbar: Nej , Färg: Svart , Avstånd mellan hyllor: 10 " , Lådhöjd: 2 5 / 8 " , Lådlängd: 14 5 / 8 " , Lådbredd: 22 7 / 8 " , Främre öppning mellan hyllor Höjd: 11 " , Främre hyllkant: 1 / 4 " , Material: Stål , Antal Caster: 4 , Antal hjul: 4 , Antal lådor: 2 , Antal sidopaneler: 2 , Höjd för öppning av låsfack: 15 1 / 2 " , Bredd för öppning av låsfack: 24 1 / 8 " , Panelmaterial: ABS , Hyllkapacitet: 187 Ibs , Hylllängd: 36 " , Hyllbredd: 20 " , Sidor en bakre hylla läpp: 1" , Toppdäckshöjd: 1" , Längd på toppdäck: 26 3 / 8 " , Toppdäcksbredd: 17 1 / 8 " , Översta hyllans kapacitet: 175 Ibs