ANSELL 74-048 Hyflex obelagda skärtåliga handskar


Filter
Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 4195 , ANSI Cut Gras: 3625 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 5 , Beläggningsmaterial: obestruket , Manschett: Sticka , Skärbeständig: Ja , Mätare: 10 , Hand: tvåhänt , Punkteringsbeständig: Nej
StilModellFärgLängdStorlekPris (ex moms)
A
74-048
Grå8.5 "XS270 SEK
A
74-048
Grå9.25 "S270 SEK
A
74-048
Grå10.25 "L270 SEK
A
74-048
Grå11 "XL270 SEK
A
74-048
Grå10 "M270 SEK
B
74-048
White10.25 "L270 SEK
B
74-048
White11 "XL270 SEK
B
74-048
White8.5 "XS270 SEK
B
74-048
White9.25 "S270 SEK
B
74-048
White10 "M270 SEK

74-048 Hyflex obelagda skärtåliga handskar

Ansell HyFlex 74-048 obelagda skärtåliga handskar är specialbyggda för bilmontering, gruvdrift och återvinning, där dessa faror är vanliga. Dessa handskar är obelagda, vilket eliminerar risken för ytkontamination och gör dem särskilt lämpade för applikationer där produktens integritet är avgörande, inklusive livsmedelshantering.

Funktioner

  • Ansell HyFlex 74-048 obelagda skärtåliga handskar har en exceptionell ANSI/ISEA skärnivå A6, vilket ger kraftigt skydd mot skärsår, särskilt idealiskt för uppgifter som involverar skärblad, stålkabel och hantering av stansad metall.
  • Dessa handskar kommer med en förlängd manschett, som mäter 8.5 tum, som erbjuder extra täckning för handleden, vilket säkerställer skydd.
  • De är utrustade med en 13-gauge Dyneema sticka, känd för sin imponerande styrka och skärmotstånd.
  • Dessa handskar är FDA-kompatibla för livsmedelshantering, vilket gör dem till ett mångsidigt val som lämpar sig för olika applikationer, inklusive livsmedelsbearbetning.
  • De är latexfria, vilket säkerställer kompatibilitet med latexkänsliga användare samtidigt som säkerhetsstandarder upprätthålls.
  • Dessa handskar har en slät beläggningsstruktur och är obelagda, vilket säkerställer överlägsen andningsförmåga och fingerfärdighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?