ALTRONIX Linjära nätaggregat / laddare


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 3.25 , Kapslingshöjd (in.): 13.50 , Kapslingsbredd (in.): 13.00 , Avsluta: Grey , Höjd: 2" , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Längd: 4" , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Linjär strömförsörjning / laddare , Bredd: 6.5 "
StilModellInspänningArtikelMaterialAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris (ex moms)
A
LPS3
16-28 VACLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC @ 2.5AFenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 021 SEK
B
LPS3AC
115 VACLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC@2.5A AcFenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 527 SEK
C
LPS5C12X
115 VACLinjär strömförsörjning- 12 VDC @ 3.5 A AC-batteriStål12 VDC3.5A12 VDC4 177 SEK
D
LPS5C24X
115 VACLinjär strömförsörjning- 24 VDC @ 3.5 A AC-batteriStål24 VDC3.5A24 VDC4 264 SEK

Linjära nätaggregat / laddare

Linjära nätaggregat / laddare från Altronix är designade för att konvertera en lågspännings AC-ingång till en 12VDC eller 24VDC utgång. De ger filtrerad och elektroniskt reglerad utgång. Dessa enheter kan begränsa överbelastning och kortslutningsströmmar för att ge termisk överbelastning och kortslutningsskydd. De kommer med en inbyggd laddare för förseglade blybatterier eller gelbatterier. Dessa enheter är integrerade med LED-indikatorer för att visa AC-ingång och DC-utgång.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?