A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 7000 , ANSI Cut Gras: Större än 3000 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , Färg: Grå / Grön , Manschett: Elastisk , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: Dyneema, stål, fiberglas, polyester , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Hand: tvåhänt , Liner Material: Dyneema, stål, fiberglas, polyester , Palm Material: Dyneema, stål, fiberglas, polyester , Punkteringsbeständig: Nej , Tumstil: Rakt
74-730 Hyflex Off Hand lätta handskar
Ansell HyFlex 74-730 lätta handskar är designade för elektronikmontering, känslig produkthantering och kvalitetskontrollinspektioner. De utgör en barriär mot kontaminering och statisk urladdning och skyddar känsliga produkter och komponenter.
Funktioner
- Ansell HyFlex 74-730 lättviktshandskar har en ANSI/ISEA Cut Level A4, vilket ger betydande skärmotstånd för ökad säkerhet.
- De erbjuder EN 388-klassificeringen 4X4XE, vilket betyder utmärkt prestanda i skärmotstånd, nötningsbeständighet, rivhållfasthet och skydd mot skärning av vassa föremål.
- De har en 13-gauge Dyneema diamantstickad, känd för sin exceptionella styrka och skärmotstånd.
- Dessa handskar har förstärkta fingrar och knogar, vilket ger extra skydd i viktiga högriskområden, vilket gör dem lämpliga för uppgifter med vassa eller nötande faror.
- De är FDA-kompatibla för livsmedelshantering, vilket gör dem lämpliga för användning inom livsmedelsindustrin, vilket säkerställer produktsäkerhet och hygien.
- Dessa handskar kommer i ett paket med 12 par, vilket möjliggör bekväma bulkköp och säkerställer en jämn tillgång på högpresterande handskar för arbetsplatsen.