ANSELL 93-311 Nitrilit Icke-sterila engångshandskar av nitril renrum


Ansell Nitrilite 93-311 rena nitrilhandskar används för att förbereda ytor och skydda mot föroreningar. De är idealiska för att blanda och blanda fasta ämnen och vätskor för att förhindra korskontaminering. Dessa handskar säkerställer säker hantering av farliga material vid spill/läckagesanering...attioner.Läs mer

Filter
Klass: 100 , Färg: White , Manschett: Rullad pärlstav , Avsluta: Strukturerad , Hand: tvåhänt , ISO-klass: 5 , Längd: 12 " , Material: Nitril , Tjocklek: 5 mil.
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
93-311
L774 SEK
A
93-311
M774 SEK
A
93-311
S774 SEK
A
93-311
XL774 SEK
A
93-311
XS774 SEK

93-311 Nitrilit Icke-sterila engångshandskar av nitril renrum

Ansell Nitrilite 93-311 rena nitrilhandskar används för att förbereda ytor och skydda mot föroreningar. De är idealiska för att blanda och blanda fasta ämnen och vätskor för att förhindra korskontaminering. Dessa handskar säkerställer säker hantering av farliga material vid spill/läckagesanering.

Funktioner

  • De levereras med en rullad pärlmanschett för enkel påtagning och förhindrar nedrullning.
  • De har en ambidextrous design som passar båda händerna för bekvämlighet och flexibilitet.
  • Dessa handskar har en ISO klass 5-klassificering, som uppfyller internationella renhetsstandarder.
  • De har en tjocklek på 5 mil för adekvat barriärskydd med bibehållen fingerfärdighet.
  • Dessa handskar har nitrilkonstruktion med texturerad finish för förbättrad kemisk resistens och hållbarhet respektive förbättrat grepp och kontroll.
  • De finns i storlekarna XS, M, L och XL och erbjuder en åtsittande passform för mångsidiga handstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?