ANVIL Lätt uppriktningskopplingar


Städkopplingar för enkel inriktning är konstruerade speciellt för oljefältsapplikationer. Det primära syftet med dessa kopplingar är att ansluta två delar av roterande utrustning samtidigt som det tillåter en viss grad av felinriktning.

Filter
Kroppsmaterial: Stål , Klass: 150 , Kopplingstyp: FNPT , Max. Tryck: 150 psi @ 450 grader F. , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F.
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
0320201809
1"519 SEK
A
0320201825
1.5 "784 SEK
A
0320201817
1.25 "792 SEK
A
0320201783
1 / 2 "372 SEK
A
0320201767
1 / 4 "253 SEK
A
0320201759
1 / 8 "199 SEK
A
0320201833
2"1 691 SEK
A
0320201791
3 / 4 "415 SEK
A
0320201775
3 / 8 "274 SEK

Funktioner

  • Dessa Anvil-kopplingar för enkel inriktning kan installeras med ett snabbtorkande gängtätningsmedel, ställas in i ett halvhårt tillstånd och är vibrationsbeständiga.
  • De kommer med en rostskyddande beläggning och kan enkelt installeras med ett anaerobt tätningsmedel.

Standarder och godkännanden

  • API-specifikation 5L

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en koppling och en koppling?

En koppling är en anordning som erbjuder en tillfällig koppling mellan föraren och den drivna axeln. Kopplingen ger semipermanenta och permanenta anslutningar mellan två axeländar.

Vilka är de olika typerna av felställningar?

Några huvudtyper av feljusteringar är radiell, vinkel och axiell förskjutning. De element som påverkar snedställningen är termiska obalanser, slitage, sättningar och krypning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?