Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0320201783 Enkel justeringskoppling 1/2 tum | AD8LRX 4KWT3

ANVIL 0320201783 Enkel justeringskoppling 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8LRX Modell: 0320201783Korsreferens: 4KWT3

Få det Maj 22, Onsdag
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
372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel koppling
Body MaterialStål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck150 psi @ 450 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307923010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0320201759 Enkel koppling 1/8 tum | AD8LRU 4KWR9 03202017591 / 8 "199SEK
ANVIL 0320201767 Enkel koppling 1/4 tum | AD8LRV 4KWT1 03202017671 / 4 "253SEK
ANVIL 0320201775 Enkel justeringskoppling 3/8 tum | AD8LRW 4KWT2 03202017753 / 8 "274SEK
ANVIL 0320201791 Easy Alignment Coupling 3/4 tum | AD8LRY 4KWT4 03202017913 / 4 "415SEK
ANVIL 0320201809 Enkel inriktningskoppling 1 tum | AD8LRZ 4KWT5 03202018091"519SEK
ANVIL 0320201817 Enkel justeringskoppling 1-1 / 4 tum | AD8LTA 4KWT6 03202018171.25 "792SEK
ANVIL 0320201825 Easy Alignment Coupling 1-1/2 Tum | AD8LTB 4KWT7 03202018251.5 "784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0320201783 Enkel justeringskoppling 1/2 tum
372SEK /enhet