Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311069801 Korsförzinkat järn 1/2 tum | AF8YAL 29JD35

ANVIL 0311069801 Korsgalvaniserat formbart järn 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF8YAL Modell: 0311069801Korsreferens: 29JD35
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0311069207 Korsförzinkat smidbart järn 1/8 tum | AF8YAH 29JD32 03110692072000 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "443SEK
ANVIL 0311069405 Korsförzinkat smidbart järn 1/4 tum | AF8YAJ 29JD33 03110694052000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "391SEK
ANVIL 0311069603 Korsförzinkat smidbart järn 3/8 tum | AF8YAK 29JD34 03110696032000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "406SEK
ANVIL 0311070007 Korsgalvaniserat smidbart järn 3/4 tum | AF8YAM 29JD36 03110700072000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "432SEK
ANVIL 0311070205 Korsförzinkat smidbart järn 1 tum | AF8YAN 29JD37 03110702052000 psi @ 150 grader F WOG1"580SEK
ANVIL 0311070403 Korsgalvaniserat formbart järn 1-1/4 tum | AF8YAP 29JD38 03110704031500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "786SEK
ANVIL 0311070601 Korsförzinkat smidbart järn 1-1 / 2 tum | AF8YAQ 29JD39 03110706011500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "982SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311069801 Korsgalvaniserat formbart järn 1/2 tum
343SEK /enhet