ANVIL 0311071609 Korsförzinkat smidbart järn 4 tum | AF8YAV 29JD43

ANVIL 0311071609 Kors galvaniserat smidbart järn 4 tum

Finns i lager
Artikel: AF8YAV Modell: 0311071609Korsreferens: 29JD43

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1000 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek4"
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0311069207 Korsförzinkat smidbart järn 1/8 tum | AF8YAH 29JD32 03110692072000 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "443SEK
ANVIL 0311069405 Korsförzinkat smidbart järn 1/4 tum | AF8YAJ 29JD33 03110694052000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "391SEK
ANVIL 0311069603 Korsförzinkat smidbart järn 3/8 tum | AF8YAK 29JD34 03110696032000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "406SEK
ANVIL 0311069801 Korsförzinkat järn 1/2 tum | AF8YAL 29JD35 03110698012000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "343SEK
ANVIL 0311070007 Korsgalvaniserat smidbart järn 3/4 tum | AF8YAM 29JD36 03110700072000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "432SEK
ANVIL 0311070205 Korsförzinkat smidbart järn 1 tum | AF8YAN 29JD37 03110702052000 psi @ 150 grader F WOG1"580SEK
ANVIL 0311070403 Korsgalvaniserat formbart järn 1-1/4 tum | AF8YAP 29JD38 03110704031500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "786SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311071609 Kors galvaniserat smidbart järn 4 tum
12 318 kr /enhet