ANVIL Galvaniserade fyrkantiga pluggar


Filter
Kroppsmaterial: Galvaniserat stål , Klass: 150 , Kopplingstyp: MNPT , Max. Tryck: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mättat ångtryck: 150 psi
StilModellRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
0319901567
1 / 2 "-20 grader till 150 grader F.21 SEK
B
0319901484
1 / 4 "-20 grader till 350 grader F.8 SEK
B
0319901443
1 / 8 "-20 grader till 150 grader F.6 SEK
B
0319902607
2.5 "-20 grader till 150 grader F.591 SEK
B
0319902649
3"-20 grader till 150 grader F.697 SEK
B
0319902680
3.5 "-20 grader till 150 grader F.1 263 SEK
B
0319901609
3 / 4 "-20 grader till 350 grader F.31 SEK
B
0319901526
3 / 8 "-20 grader till 150 grader F.12 SEK
B
0319902722
4"-1 964 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?