Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0319902649 Square Head Plug 3 Inch Npt Galvanized | AF8ENY 25CH13

ANVIL 0319902649 Square Head Plug 3 Tums Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8ENY Modell: 0319902649Korsreferens: 25CH13
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
697SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0319901567 Fyrkantig huvudplugg 1/2 tum Npt galvaniserad | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20 grader till 150 grader F.21SEK
ANVIL 0319901443 Fyrkantsplugg 1/8 In Npt Galvaniserad | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20 grader till 150 grader F.6SEK
ANVIL 0319901484 Fyrkantig huvudplugg 1/4 tum Npt galvaniserad | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 grader till 350 grader F.8SEK
ANVIL 0319901526 Fyrkantstopp 3/8 tum Npt galvaniserad | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 grader till 150 grader F.12SEK
ANVIL 0319901609 Square Head Plug 3/4 Inch Npt Galvanized | AF8SW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 grader till 350 grader F.31SEK
ANVIL 0319902607 Fyrkantig huvudkontakt 2-1 / 2 tum Npt galvaniserad | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 grader till 150 grader F.591SEK
ANVIL 0319902680 Fyrkantig huvudkontakt 3-1 / 2 tum Npt galvaniserad | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20 grader till 150 grader F.1 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0319902649 Square Head Plug 3 Tums Npt Galvaniserad
697SEK /enhet