APEX-TOOLS Sammankopplande avloppsköksmatta


Filter
Halksäker yta: Ja , Antitrötthet: Ja , Antimikrobiell: Ja , Bakmaterial: Nitril , Dräneringshål per kvm. Med.: 81 , Kanter: avfasade , Brandbeständig/brandskyddsmedel: Inte brand- eller retardant , Mats elektriskt motstånd: Elektriska egenskaper Ej testade , Matt Ramp Material: Ingen ramp , mattform: rektangel , Material: Gummi , Form på dräneringshål: Circle , Storlek på dräneringshål: 1.00 "L x 0.500" W , Ytmaterial: Gummi , Tjocklek: 7 / 8 " , Svetssäker: Ja , Bredd: 3ft.
StilModellFärgLängdPris (ex moms)
A
T13S0032BL
Svart2"1 727 SEK
A
T13S0035BL
Svart5ft.3 702 SEK
B
T13S0035RD
Red5ft.4 473 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?