APOLLO VALVES 13-200-serien lågtrycksångsäkerhetsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Gjutet brons , Skivmaterial: EPDM , Inloppstyp: MNPT , Uttagstyp: FNPT , Tryckområde: 5 till 15 psi , Sätesmaterial: EPDM , Fjädermaterial: Rostfritt stål , Temp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Testspak: Ja
StilModellBtuHFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
13-211-B-10
-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "690 SEK
A
13-202-B-05
-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "753 SEK
A
13-202-B-10
-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "704 SEK
A
13-211-B-05
-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "711 SEK
A
13-213-B-15
1,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "1 723 SEK
A
13-214-B-15
1,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"2 423 SEK
A
13-211-B-15
475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "690 SEK
A
13-202-B-15
643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "774 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?