Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 13-202-B-05 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 5psi gjuten brons | AC8WAW 3EEZ1

APOLLO VALVES 13-202-B-05 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 5psi gjuten brons

Finns i lager
Artikel: AC8WAW Modell: 13-202-B-05Korsreferens: 3EEZ1
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
753SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialGjutet brons
SkivmaterialEPDM
Fabriksinställt tryck5 psi
Inloppsstorlek1"
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFNPT
Totala höjden2 1 / 16 "
Total längd5.375 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 15 psi
SittmaterialEPDM
VårmaterialRostfritt stål
Ångkapacitet374 Lb./Hr.
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.51
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
APOLLO VENTILER 13-211-B-15 säkerhetsventil 3/4 tum 15 Psi brons | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "690SEK
APOLLO VENTILER 13-202-B-15 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "774SEK
APOLLO VENTILER 13-213-B-15 Säkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tum 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "1 723 kr
APOLLO VENTILER 13-214-B-15 Säkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 tum 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5 13-214-B-151,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"2 423 kr
APOLLO VENTILER 13-211-B-05 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "711SEK
APOLLO VENTILER 13-211-B-10 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 10 Psi brons | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "690SEK
APOLLO VENTILER 13-202-B-10 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-B-10-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "704SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 13-202-B-05 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 5psi gjuten brons
753SEK /enhet