Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 13-214-B-15 Säkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 tum 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5

APOLLO VALVES 13-214-B-15 säkerhetsventil 1-1/2 x 2 tum 15 psi

Finns i lager
Artikel: AC8WAQ Modell: 13-214-B-15Korsreferens: 3EEY5
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
2 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialGjutet brons
BtuH1,900,000
SkivmaterialEPDM
Fabriksinställt tryck15 psi
Inloppsstorlek1.5 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek2"
UtloppstypFNPT
Totala höjden5.25 "
Total längd4"
tryck~~POS=TRUNC5 till 15 psi
SittmaterialEPDM
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.458
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Apollo 13-214-B-15 säkerhetsventil används i HVAC- och oljeraffineringsapplikationer för att garantera säkerheten genom att släppa ut övertryck. Det förhindrar systemskador och katastrofala fel i högtryckssystem.

Funktioner:

  • Denna Apollo avlastningsventil har en gjuten bronskonstruktion för hållbarhet och en fjäder i rostfritt stål som motstår korrosion.
  • Den har ett MNPT-inlopp och FNPT-uttag för en säker och pålitlig anslutning.
  • Denna ventil har en inloppsstorlek på 1-1/2 tum för tillräcklig flödeskapacitet.
  • Den använder ett EPDM-säte för pålitlig tätningsprestanda.
  • Denna ventil erbjuder temperaturklasser som sträcker sig från 0 till 250 grader F.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur bestämmer jag rätt temperaturkontroll för mina behov?

A.

  • Identifiera din specifika applikation och miljökrav.
  • Bestäm önskat temperaturområde för din applikation.
  • Tänk på nödvändiga noggrannhets- och precisionsnivåer.
  • Utvärdera om på/av eller proportionell styrning är lämpligare.
  • Kontrollera kompatibilitet med befintlig utrustning och sensorer.
  • Bedöm användargränssnittets enkelhet och operativa behov.

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
APOLLO VENTILER 13-211-B-15 säkerhetsventil 3/4 tum 15 Psi brons | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "779SEK
APOLLO VENTILER 13-202-B-15 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "878SEK
APOLLO VENTILER 13-213-B-15 Säkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tum 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "1 944 kr
APOLLO VENTILER 13-211-B-05 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "803SEK
APOLLO VENTILER 13-211-B-10 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 10 Psi brons | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "779SEK
APOLLO VENTILER 13-202-B-05 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 5psi gjuten brons | AC8WAW 3EEZ1 13-202-B-05-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "857SEK
APOLLO VENTILER 13-202-B-10 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-B-10-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "795SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 13-214-B-15 säkerhetsventil 1-1/2 x 2 tum 15 psi
2 735 kr /enhet