APOLLO VALVES 36LF-PR-serien tryckreduceringsventiler


Filter
Kopplingstyp: Presse , Material: Brons med låg bly , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi , Ventiltyp: Standard
StilModellHöjdLängdRörstorlekPris (ex moms)
A
36LF20301PR
4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "2 239 SEK
A
36LF20401PR
4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "2 275 SEK
A
36LF20501PR
5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"2 693 SEK
A
36LF20701PR
7.5 "8.5931.5 "6 269 SEK
A
36LF20601PR
7.5 "7 29 / 32 "1.25 "5 256 SEK
A
36LF20801PR
9.75 "10 25 / 32 "2"11 100 SEK

36LF-PR-serien tryckreduceringsventiler

Apollo 36LF-PR Series tryckreduceringsventiler är idealiska för att reglera och bibehålla ett konsekvent nedströmstryck för att reducera höga inloppstryck på en önskad och säker nivå. De kan användas i kommersiella och industriella miljöer för att säkerställa ett stabilt och kontrollerat vattenflöde i kranar, armaturer och apparater. Dessa tryckreducerande ventiler förhindrar vattenslag, rörskador och överdriven vattenförbrukning samtidigt som de skyddar nedströmsutrustning från höga tryck. De har bronskonstruktion och en integrerad sil av rostfritt stål för styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa tryckreducerande ventiler har EPDM O-ringar för att förhindra läckage. De kan användas vid temperaturer från 180 grader F. Dessa ventiler finns i höjderna 4.75, 5-29/32, 7.5 och 9.75 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?