Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 36LF20401PR Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum | AC6WNA 36N610

APOLLO VALVES 36LF20401PR Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WNA Modell: 36LF20401PRKorsreferens: 36N610
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
2 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypPresse
Höjd4.75 "
Längd6 3 / 32 "
MaterialBrons med låg bly
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilJa
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.41
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 36LF20601PR Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum | AC6WMW 36N606 36LF20601PR7.5 "7 29 / 32 "1.25 "5 256 kr
APOLLO VENTILER 36LF20701PR Vattentrycksreduceringsventil 1-1/2 tum | AC6WMX 36N607 36LF20701PR7.5 "8.5931.5 "6 269 kr
APOLLO VENTILER 36LF20801PR Vattentrycksreduceringsventil 2 tum | AC6WMY 36N608 36LF20801PR9.75 "10 25 / 32 "2"11 100 kr
APOLLO VENTILER 36LF20301PR Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum | AC6WMZ 36N609 36LF20301PR4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "2 239 kr
APOLLO VENTILER 36LF20501PR Vattentrycksreduceringsventil 1 tum | AC6WNB 36N611 36LF20501PR5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"2 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 36LF20401PR Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum
2 275 kr /enhet