APOLLO VALVES 38LF-100-serien Atmosfäriska vakuumbrytare


Filter
efterlevnad: NSF / ANSI 372 , Kopplingstyp: FNPT , Max. Tryck: 125 psi , Täta: Silikon
StilModellHöjdMaterialStorlekTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A
38LF10301
2.5 "Blyfri brons1 / 2 "212 grader F1.187 "945 SEK
A
38LF10303
2.5 "Blyfri bronsgrov krom1 / 2 "212 grader F1.187 "1 259 SEK
A
38LF10101
2.375 "Blyfri brons1 / 4 "212 grader F1 13 / 16 "827 SEK
A
38LF10201
2.375 "Blyfri brons3 / 8 "212 grader F1 13 / 16 "731 SEK
A
38LF10103
2.375 "Blyfri bronsgrov krom1 / 4 "212 grader F1 13 / 16 "680 SEK
A
38LF10203
2.375 "Blyfri bronsgrov krom3 / 8 "212 grader F1 13 / 16 "1 581 SEK
A
38LF10401
3 1 / 16 "Blyfri brons3 / 4 "212 grader F2.12 "1 054 SEK
A
38LF10403
3 1 / 16 "Blyfri bronsgrov krom3 / 4 "212 grader F2.12 "1 582 SEK
A
38LF10501
4 1 / 16 "Blyfri brons1"212 grader F2.875 "1 836 SEK
A
38LF10801
4.5 "Blyfri brons2"180 grader F3.75 "4 545 SEK
A
38LF10601
4.375 "Blyfri brons1.25 "140 grader F3.75 "3 732 SEK
A
38LF10701
4.375 "Blyfri brons1.5 "180 grader F3.75 "3 845 SEK

38LF-100-serien Atmosfäriska vakuumbrytare

Apollo 38LF-100-serien vakuumbrytare av atmosfärisk typ används i vattenförsörjningssystem för att förhindra tillbakaflöde och skydda dricksvatten från förorening. Dessa vakuumbrytare är installerade i VVS-system, bevattningssystem och industriella applikationer där det finns risk för återhävert. När vattentrycket sjunker öppnas dessa enheter automatiskt för att släppa in luft, vilket bryter vakuumet och förhindrar omvänd strömning av icke-drickbart vatten till rentvattenförsörjningen. De har bronskonstruktion med polerad kromfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa vakuumbrytare kan användas vid tryck upp till 125 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?