Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 38LF10303 Vacuum Breaker 1/2 Inch Fnpt Chrome 125 Psi | AG2BNJ 31EE43

APOLLO VALVES 38LF10303 Vakuumbrytare 1/2 tum Fnpt Chrome 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AG2BNJ Modell: 38LF10303Korsreferens: 31EE43
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
1 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
ComplianceNSF / ANSI 372
AnslutningstypFNPT
Höjd2.5 "
MaterialBlyfri bronsgrov krom
Max. Tryck125 psi
SealSilikon
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd212 grader F
Bredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481400000

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialStorlekTemp. RäckviddBreddPris
APOLLO VENTILER 38LF10101 Vakuumbrytare 1/4 tum Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Blyfri brons1 / 4 "212 grader F1 13 / 16 "827SEK
APOLLO VENTILER 38LF10201 Vakuumbrytare 3/8 tum Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "Blyfri brons3 / 8 "212 grader F1 13 / 16 "731SEK
APOLLO VENTILER 38LF10301 Vakuumbrytare 1/2 tum Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "Blyfri brons1 / 2 "212 grader F1.187 "945SEK
APOLLO VENTILER 38LF10401 Vakuumbrytare 3/4 tum Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01 38LF104013 1 / 16 "Blyfri brons3 / 4 "212 grader F2.12 "1 054 kr
APOLLO VENTILER 38LF10501 Vakuumbrytare 1 tum Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Blyfri brons1"212 grader F2.875 "1 836 kr
APOLLO VENTILER 38LF10601 Vakuumbrytare 1-1/4 tum Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01 38LF106014.375 "Blyfri brons1.25 "140 grader F3.75 "3 732 kr
APOLLO VENTILER 38LF10701 Vakuumbrytare 1-1/2 tum Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "Blyfri brons1.5 "180 grader F3.75 "3 845 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 38LF10303 Vakuumbrytare 1/2 tum Fnpt Chrome 125 Psi
1 259 kr /enhet