A Ställdonstyp: Spakhandtag , Motorhuvsstil: Nav , Efterlevnad: NACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012) , Handtagsmaterial: Formbart järn , Typ av handtag: Handhjul , Längd inlopp till utlopp: 3.625 " , Max. Vattentryck: 5000 psi , Rörstorlek: 1" , Porttyp: Minskad hamn , Tryckklassificering: 5000 XNUMX CWP , Tätningsmaterial: grafit , Tätningstyp: PTFE , Sätesmaterial: Kolstål , Stammaterial: ASTM A276 rostfritt stål , Överst på handtaget till inloppscentrum: 4-13 / 32 " , Trimmaterial: Kolstål , Typ av ventilspindel: Stigande , Ventiltyp: Nålventil