APOLLO VALVES 61LF-500-serien in-line backventiler


Filter
efterlevnad: NSF61-G, NSF 383 , Kopplingstyp: FNPT , Spricktryck: 0.5 psi , Hexstorlek: 1-3 / 25 " , Material: Blyfri brons , Max. Temp.: 250 grader F , Max. Vattentryck: 400 psi icke-chock CWP , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Totala höjden: 1 3 / 25 " , Sätesmaterial: EPDM , Fjädermaterial: Rostfritt stål , Bredd: 1 3 / 25 "
StilModellFlöde LängdStorlekPris (ex moms)
A
61LF50701
---5 059 SEK
A
61LF503E05
---1 423 SEK
A
61LF50101
---1 222 SEK
A
61LF50317
---1 414 SEK
A
61LF504E05
---1 860 SEK
A
61LF50501
---2 370 SEK
A
61LF50601
---3 878 SEK
A
61LF505E05
---2 535 SEK
A
61LF50801
---8 501 SEK
B
61LF-503-01
1.4 gpm2 5 / 16 "1 / 2 "580 SEK
B
61LF-502-01
1.21 gpm2 5 / 16 "3 / 8 "567 SEK
B
61LF-504-01
3.53 gpm2.875 "3 / 4 "768 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?