Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 61LF-502-01 Backventil blyfri brons 3/8 tum | AD3MAX 40D886

APOLLO VALVES 61LF-502-01 Backventil blyfri brons 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD3MAX Modell: 61LF-502-01Korsreferens: 40D886
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
524SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
ComplianceNSF61-G, NSF 383
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Flöde 1.21 gpm
Hexstorlek1-3 / 25 "
Längd2 5 / 16 "
MaterialBlyfri brons
Max. Temp.250 grader F
Max. Vattentryck400 psi icke-chock CWP
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1 3 / 25 "
SittmaterialEPDM
Storlek3 / 8 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd1 3 / 25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöde LängdStorlekPris
APOLLO VENTILER 61LF-503-01 Backventil blyfri brons 1/2 tum | AD3MAJ 40D887 61LF-503-011.4 gpm2 5 / 16 "1 / 2 "563SEK
APOLLO VENTILER 61LF-504-01 Backventil blyfri brons 3/4 tum | AD3MAZ 40D888 61LF-504-013.53 gpm2.875 "3 / 4 "770SEK
APOLLO VENTILER 61LF50101 Backventil med mjuk säte, 1/4 tums storlek | BP3VJH CVBE14LF 61LF50101---1 222 kr
APOLLO VENTILER 61LF50317 Backventil med mjuk säte, 1/2 tums storlek | BP3VJJ 61LF50317---1 414 kr
APOLLO VENTILER 61LF504E05 Backventil med mjuk säte, 3/4 tums storlek | BP3VJK 61LF504E05---1 860 kr
APOLLO VENTILER 61LF50501 Backventil med mjuk säte, 1 tums storlek | BP3VJL CVBE1LF 61LF50501---2 370 kr
APOLLO VENTILER 61LF50601 Backventil med mjuk säte, storlek 1-1/4 tum | BP3VJM CVBE114LF 61LF50601---3 878 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-502-01 Backventil blyfri brons 3/8 tum
524SEK /enhet