62-100-serien kulkon fjäderbackventiler
Apollo 62-100-seriens kulkonfjäderbackventiler säkerställer att vätskor strömmar i en riktning samtidigt som de blockerar omvänt flöde, och förhindrar därigenom kontaminering, systemskador och ineffektivitet. Genom att tillåta flödet av vätskor endast i önskad riktning, bibehåller dessa ventiler integriteten hos rörledningar, pumpar och utrustning, vilket förbättrar systemets tillförlitlighet och säkerhet. De har en konstruktion i rostfritt stål för hållbarhet och motstånd mot korrosion på utsatta ytor. Dessa backventiler kommer med gängade FNPT x FNPT-anslutningar för att förenkla installationen genom att säkert fästa på rör eller kopplingar för tillförlitlig vätskekontroll. De är utrustade med PTFE (Reinforced Teflon) kulkontroller för korrosionsbeständighet och kemisk kompatibilitet. Dessa ventiler är utrustade med fjädrar i rostfritt stål, vilket ger motståndskraft och bibehåller långtidsventilens funktionalitet. De finns i storlekarna 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 och 2 tum.