Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 62-105-01 Kulkon fjäderbackventil 1 tum Fnpt | AA9DED 1CKV1

APOLLO VALVES 62-105-01 Kulkon fjäderbackventil 1 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9DED Modell: 62-105-01Korsreferens: 1CKV1
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
3 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulkonfjäderkontrollventil
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Längd3.5 "
MaterialRostfritt stål
Max. Ångtryck125 psi WSP
Max. Temp.353 grader F
Max. Vattentryck400 psi icke-chock CWP
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1.75 "
SittmaterialRPTFE
Storlek1"
Vårmaterial316 Stainless Steel
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 62-101-01 Kulkon fjäderbackventil 1/4 tum | AA9DDZ 1CKU6 62-101-012 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "1 568 kr
APOLLO VENTILER 62-102-01 Kulkon fjäderbackventil 3/8 tum | AA9DEA 1CKU7 62-102-012.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "1 588 kr
APOLLO VENTILER 62-103-01 Kulkon fjäderbackventil 1/2 tum | AA9DEB 1CKU8 62-103-012 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "1 421 kr
APOLLO VENTILER 62-104-01 Kulkon fjäderbackventil 3/4 tum | AA9DEC 1CKU9 62-104-012.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "3 007 kr
APOLLO VENTILER 62-106-01 Kulkon fjäderbackventil 1-1/4 tum | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "5 348 kr
APOLLO VENTILER 62-107-01 Kulkon fjäderbackventil 1-1/2 tum | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "7 521 kr
APOLLO VENTILER 62-108-01 Kulkon fjäderbackventil 2 tum Fnpt | AA9DEG 1CKV4 62-108-016"3"2"6"12 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 62-105-01 Kulkon fjäderbackventil 1 tum Fnpt
3 900 kr /enhet