A Ställdonstyp: Endast manuell , Kulmaterial: Rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsstil: I kö , Handtagsmaterial: Förzinkat stål , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 250 psi WSP , Port: Standard , Porttyp: Standardport , Tryckklassificering: 600 XNUMX CWP , Tätningsmaterial: PTFE , Tätningstyp: MPTFE , Stammaterial: Rostfritt stål , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Stil: 316 Rostfritt stål kula och spindel , Temp. Räckvidd: -20 grader till 500 grader F. , Trimmaterial: 316 SS , Ventilstruktur: 2-Piece , Ventiltyp: 2 PC kulventil