A Ställdonstyp: Endast manuell , Kulmaterial: Förkromad brons , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsstil: I kö , Handtagsmaterial: Förzinkat stål med vinylgrepp , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Porttyp: Full Port , Tryckklassificering: 600 XNUMX CWP , Tätningsmaterial: RPTFE , Tätningstyp: MPTFE , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 450 grader F. , Trimmaterial: B16 / Chrome x B16 , Ventilstruktur: 3-Piece , Ventiltyp: 3 PC kulventil