APOLLO VALVES Kulventilanslutningsadaptrar


Filter
Kopplingstyp: CPVC , Max. Tryck: 400 XNUMX psi CWP , Temp. Räckvidd: 32 grader till 210 grader F.
StilModellAnslutningsstorlekFör användning med Mfr. ModellnummerPris (ex moms)
A
69BV0306PZB
1 / 2 "69BV0301PZ19 SEK
A
69BV0406PZ
3 / 4 "69BV0401PZ26 SEK

Kulventilanslutningsadaptrar

Apollo Valves tillverkar högkvalitativa och kostnadseffektiva anslutningsadaptrar för kulventiler. Apollo kulventilanslutningsadaptrar är gjorda i enlighet med RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 och MSS SP-110 standarder. Dessa anslutningsadaptrar kan arbeta vid temperaturer från 32 grader Fahrenheit till 210 grader Fahrenheit och har ett maximalt arbetstryck på 600 psi. De finns i PVC, CPVC, Poly och PEX och i olika anslutningstyper, inklusive FNPT, push och svett. Handla från ett brett utbud av dessa anslutningsadaptrar i olika anslutningsstorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?