APPLETON ELECTRIC 3-vägs frontmanövrerad tumlare


Filter
Förstärkare: 20 , Kroppsmaterial: Formbart järn , Djup: 4.69 " , Höjd: 4.63 " , HP: 1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC , Hub Style: Återvändsgränd , NEMA-betyg: 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Switch Typ: 3-Way , Typ av operatör: Frontstyrd , Spänning: 120 till 277 VAC
StilModellNavstorlekMonteringAntal gängSäkerhetsgraderingStorlekBreddPris (ex moms)
A
EDS110-F3W
1"Monteringshål1Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III10, 11, 5, 6, 7, 8, 93"7 392 SEK
B
EDS110F3W
1"Monteringshål / nav2Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III-6.19 "8 956 SEK
A
EDS150-F3W
1 / 2 "Monteringshål1Klass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III-3"7 196 SEK
B
EDS175F3W
3 / 4 "Monteringshål / nav1Klass I, division 1, grupp B, C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III-3"8 957 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?