HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Trådlös lastkontrollenhet


Filter
Nuvarande omdöme: Den 16 , Drifttemp.: 32 Deg.F till 131 Deg.F
StilModellFärgDjupHöjdSpänningSpänningsvärdeBreddPris (ex moms)
A
WLC302
Svart4"1 7 / 10 "120 till 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
B
WLC301
Svart4"1 7 / 10 "120 till 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "3 225 SEK
C
WLC316R
White1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
RFQ
D
WLC402W
White4-7 / 10 "2 4 / 5 "120 till 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
RFQ

Trådlös lastkontrollenhet

Hubbell Wiring Device-Kellems trådlösa lastkontrollenheter överför beläggningsstatus till en trådlös mottagare, till exempel en omkopplad mottagare eller styrenhet. De kan driva upp till sex lågspänningssensorer. Dessa lastkontrollenheter har Clear Connect trådlös kommunikation för att snabbt distribuera, lägga till ytterligare enheter och konfigurera / omkonfigurera systemet efter behov. De levereras med nödvändig monteringshårdvara för enkel och snabb installation. Dessa enheter är UL och cUL listade och erbjuder automatisk / manuell PÅ -drift. De kan fungera vid temperaturer från 32 till 131 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?